- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手洗い・うがい・手指消毒
- 手洗い・うがい用品のおすすめ人気ランキング
手洗い・うがい用品のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新104件の「手洗い・うがい用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙コップケース」、「靴底消毒」、「マウスウォッシュディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
C157268
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
ホワイト
適合規格
食品衛生法
商品タイプ
本体
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質
本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄
材質(本体)
ABS樹脂
大容量タイプで大変経済的な薄型の紙コップです。
種別
紙コップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(400枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。
1個ずつ取りやすい構造です。
仕様
25コ装着可能
トラスコ品番
342-0167
質量(g)
175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。
1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。
プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様
本体
適合
(紙コップ)51059
種別
ホルダーのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×123×377
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ
泡
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)
1
希釈倍率
80~100倍
吐出量(mL)
約1/回
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)
0.34
使用方法
センサー式
材質
本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)
0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×17.4×14.5
繰り返し・詰め替え
対応
リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
繰り返し・詰め替え
対応
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数
7オンス紙コップ約50個
適合サイズ
7オンス(205ml用)
付属品
取付用ネジ2本
材質
ABS+PC+磁石
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外出中も簡単に消毒手洗い!
ヒアルロン酸配合でお肌に優しいジェルタイプの手指消毒剤です。
効果
消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%。添加物としてヒアルロン酸Na、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、TEA
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
寸法(mm)
926×554×26
質量(kg)
約3.9
材質(枠)
PE+PP混合(ピサイクルプラスチック100%)
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格
指定医薬部外品
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質
マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容
マット+ベース
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
4.5
防炎性能試験番号
EO.950548
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。
手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
タイプ
液体
液性
弱アルカリ性(ph8.5~10)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
やさしい肌触り、しっかり殺菌。
独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。
天然由来成分(洗浄剤)配合。
3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。
シリーズ
ミューズ
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数
(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
材質
本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄
色
ブラック
質量(g)
490
適合サイズ(mm)
カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)
寸法(cm)
14.8×16×63.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.7