手芸用ルーペのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
105件の「手芸用ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細かい作業ルーペ」、「スタンドルーペ5倍」、「作業用拡大鏡」などの商品も取り扱っております。

I.L.K(池田レンズ工業)手芸用ルーペ 2倍&4倍
倍率(倍) 2倍・4倍 レンズサイズ(mm) 100 トラスコ品番 805-2023 材質 アクリル・ゴム・他 質量(g) 150 レンズ アクリルレンズ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍) 2 トラスコ品番 855-2653 材質 レンズ:ガラス 幅(mm) 160 質量(g) 920 奥行(mm) 160 電源 単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED×24個 レンズサイズ(mm) Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

クリアー光学手芸ルーペ
倍率(倍) 2、(小玉)4 レンズ径(Φmm) 100 寸法(mm) 190×105×15 質量(g) 140 材質(レンズ) アクリル アズワン品番 64-5276-61
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍) 約1.75 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約930 消費電力(W) 約6.8(100%点灯時) 出力 DC12V(直流)0.5A 電源 専用ACアダプタ コード長さ(m) 約1.77 レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) 入力 AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源 LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×295×265 照度(Lx) 約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色 昼白色 材質(レンズ) ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類 スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様 28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容 タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力 DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm) 208×184×585(全長) 倍率(倍) 3 入力 AC100V-240V 材質(レンズ) アクリル樹脂製 有効寸法(mm) レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座) ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍) (大)2/(小)4 質量(g) 約386 種類 スタンドルーペ 電源 ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×173×365 光源 LEDライト(2球) 組立方法 台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ) アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍) 大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10 寸法(mm) W130×D19×H205 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 135(電池別) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率 2倍 電源 電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm) 100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍) 約1.5 寸法(mm) W150×D19×H223 仕様 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 195(電池別) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

指に差しこむだけ。指に固定するから両手が自由に使えます。軽くて疲れにくく、糸通しなどの細かい作業や、スマートフォンの小さい文字も見やすく。
材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 14 倍率 2.5 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂 寸法(cm) 4.6×9.6 材質(レンズ) アクリル樹脂 厚さ(cm) 1.6
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
当日出荷

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍) 約2 寸法(mm) W62×D21×H120 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 15 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷