- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- 手袋個包装のおすすめ人気ランキング
手袋個包装のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新119件の「手袋個包装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用ゴム手袋」、「滅菌手袋」、「ゴム手袋 Sサイズ」などの商品も取り扱っております。
柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色
クリア
仕様
エンボスなし
材質
PE+EVA
厚さ(mm)
0.29
タイプ
左右兼用
滅菌
EOG
全長(cm)
28.5
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質
ポリ塩化ビニール
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌々日出荷
ゴム手袋の下ばきにお使いいただけます。滅菌個包装の為、必要なときに必要な分だけ使用でき便利です。
材質
綿100%
サイズ
フリー
滅菌
γ線滅菌済
型番
GI01S
アズワン品番
3-7961-01
1箱(1双×25袋)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
なし
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)
200
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)
1.3
入数(双)
1
機能
耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリル
ゲージ数
15
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ
210×200mm
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
厚さ(mm)
0.58
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0545
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)
0.75
機能
耐久性、通気性、グリップ力
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0545
EN388規格
EN388
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
規格
EN388:2016
エコマーク認定
認定
入数(双)
1
材質(手袋)
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)
ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1、EN ISO無し
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
エコマーク認定番号
23103005
再生材使用
使用
細かな指先作業に便利。手にピッタリ。優れたグリップ力。背抜き通気で快適。
材質
手袋:ポリエステル / 掌部:ニトリルゴム
色
黒
幅(cm)
12
本体質量(g)
48
高さ(cm)
23.5
奥行き(cm)
1
1双
¥229
税込¥252
4日以内出荷
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質
PE(ポリエチレン)
機能
γ線滅菌済
入数(枚)
20
汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ
・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭
用途寒い物流倉庫内での作業
冷蔵倉庫でのピッキング作業
蒸れやすい作業現場
屋外での作業
材質(裏)
ナイロン、アクリル、その他
材質(表)
ニトリルゴム
1双
¥489
税込¥538
3日以内出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
指先
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15