折戸用ダンパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
113件の「折戸用ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア アブソーバー」、「スライド蝶番 ソフトクローズ」、「ソフト クローザー」などの商品も取り扱っております。
折戸用ダンパー アトムリビンテックランキング1位
アトムリビンテック折戸用ダンパー
付属品(本体)皿タッピンねじ3.5×16(1本)、なべタッピンねじ3×16(2本)、(受金)なべタッピンねじ3×16(2本)材質(本体)鉄・POM、(受金)SUS430
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)ランキング3位
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

ソフトアブソーバー 栃木屋ランキング4位
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテックランキング5位
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミドホワイト種類家具用後付ダンパー
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタールブラック仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
1個
139税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。材質マグネット:BaフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷

家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂アズワン品番64-9700-91
1個
389税込428
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷


既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,998税込6,598
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類スライド蝶番
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)