- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新251件の「抜き差し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜き差し旗蝶番」、「取り外しできる 扉」、「差し抜き 蝶番」などの商品も取り扱っております。
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459税込¥505
当日出荷
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨穴径(Φmm)3.2取付穴ありねじ穴数6
用途各種BOX。材質鉄厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨