- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 抵抗棒のおすすめ人気ランキング
抵抗棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新137件の「抵抗棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗付接地棒」、「ベビーカー タイヤ」、「管理機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質
ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪
付属品
取付金具
材質
樹脂/スチール
色
(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
交換・補修用補助車です。
お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品
取付金具
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SB型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ
16インチ~24インチまで
付属品
取付金具
材質
樹脂、スチール
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品
ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)
TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ
177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
取扱説明書
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)
80
質量(kg)
10.1
荷台寸法(高さ)(mm)
650~750
荷台寸法(長さ)(mm)
760
荷台寸法(幅)(mm)
720~1120
タイヤ幅(mm)
1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)