押え環のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
26件の「押え環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押え金」、「差し込み端子」、「クランプ 金具」などの商品も取り扱っております。
押え環セット Φ25.4 中央精機ランキング1位
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4寸法C(mm)M26.4寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

押え環セット Φ30 中央精機ランキング2位
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4寸法C(mm)M31寸法B(Φmm)27寸法A(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

押え環セット Φ20 中央精機ランキング3位
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4寸法C(mm)M21寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

リングスパナ 中央精機ランキング4位
中央精機リングスパナ
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。
質量(kg)0.1材質アルミ合金使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)仕様ビットの取付位置変更可能
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

押え環セット Φ40 中央精機ランキング5位
押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4寸法C(mm)M41寸法B(Φmm)37寸法A(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。
仕様【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10~50mm用、10~150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキットアズワン品番61-6946-89
1セット
16,980税込18,678
23日以内出荷

中央精機リングスパナ
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。
質量(kg)0.04材質アルミ合金使用範囲(mm)10~42仕様ビット固定式
1個
2,998税込3,298
当日出荷

押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
寸法D(mm)4寸法C(mm)M51寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
1個
5,598税込6,158
当日出荷

付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セットエスコ品番EA613XT寸法(mm)ピン開き:8~100商品タイプセット品
1個
12,100税込13,310
当日出荷

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRA
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRB
用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
1個
4,598税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷

全長(mm)115エスコ品番EA613XR-1二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
1個
2,440税込2,684
当日出荷

1個
2,460税込2,706
当日出荷

全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
1個
2,650税込2,915
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598税込10,558
当日出荷

使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980税込20,878
当日出荷