指角度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
134件の「指角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指用ゴニオメーター」、「角度測定器」、「建築用角度計」などの商品も取り扱っております。
指の測定に最適です。
材質 プラスチック 全長(mm) 124 松吉医科器械コード 24-2091-00
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フリッツメディコ角度計[三関節] Z813-153C
材質 ステンレス 全長(mm) 200 アズワン品番 8-7366-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 200 質量(g) 50 目盛 2°刻み
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用 材質 プラスチック 寸法(mm) 105 測定範囲 -30°~120° 質量(g) 25 目盛ピッチ(°) 2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。 材質 本体:プラスチック、留め具:金属 寸法(mm) 45×205、最長計測値:350
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様 計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質 PMMA(アクリル) 全長(mm) 175(折りたたみ時) アズワン品番 0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

タイガー医療器ポケット角度計
材質 プラスチック 寸法(mm) 170 松吉医科器械コード 24-2091-02
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質 プラスチック 測定範囲 【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位。【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位 質量(g) 50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×45×10 目盛角度 5°刻み
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 プラスチック 全長(mm) 203 松吉医科器械コード 24-2091-01
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 368 質量(g) 230 目盛 5°刻み
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

松吉医科器械角度計(東大式)
材質 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00033000015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品 収納ケース 材質 プラスチック
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のステンレスアームがスムーズに伸縮します。
材質 ABS、ステンレス アーム長さ(mm) 205~715 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 63×235×21 松吉医科器械コード 23-3037-00
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)