- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 指輪カッターのおすすめ人気ランキング
指輪カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新93件の「指輪カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングナイフ」、「スプリングカッター」、「ppバンド切りカッター」などの商品も取り扱っております。
プロト・ワンリングカッター 指輪・足輪切り
むくみなどにより金・銀・プラチナなどの指輪が指に食い込んで血液の循環障害をきたした時、指輪を除去するために使用します。
材質ステンレス寸法(mm)160×20(一部48)アズワン品番0-7280-01
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
1本
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼本体寸法(mm)13×12×155アズワン品番8-3109-01
1袋
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400税込¥11,440
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。使用目的収穫切断対象山菜、野菜
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン色赤RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥399税込¥439
当日出荷
スリーピークスジュエリーカッター(ウス刃・バネ付) 220mm
寸法(mm)220トラスコ品番853-3623全長(mm)220
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
帯鉄などを切断するバンドカッターです。
下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100色オレンジ
TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
Slice(スライス)セーフティカッターリング
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)セラミック寸法(mm)25.1×24.2×24.2材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、シリコン質量(g)4深さ(mm)1±0.1
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
NTカッターローリングカッター替刃
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ45mm。
材質(刃)SKS-7トラスコ品番395-8191適合本体RO-1000GP質量(g)21寸法(直径Φ×厚さ)(mm)45×0.30質量(g/個)20色(刃)銀
1個(1枚)
¥379税込¥417
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
スリーピークスジュエリーカッター(普通刃・バネ付) 220mm
寸法(mm)220トラスコ品番853-3622全長(mm)220
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)250トラスコ品番786-4604質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
1丁
¥9,998税込¥10,998
当日出荷







![リングカッター[ビーバー] ハイスピード型 374100-CS 刃1枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25948703-220228-02.jpg)
![リングカッター[ビーバー] 替歯(ハイスピード型) 374151-2 刃2枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25948712-220303-02.jpg)