- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 振とうのおすすめ人気ランキング
振とうのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新650件の「振とう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートシェイカー」、「自動粉ふるい」、「振とう器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様
温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置
過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー
白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])
7~40
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
温度変動
(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番
4-2563-01
対流方式
強制対流方式
タイマー
99時間59分(1分刻み)
温度勾配
(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様
温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6
付属品
アルミブロック(18900402)
寸法(mm)
200×235×120
質量(kg)
7.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
表示
液晶(TFT)
速度
【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)
振幅(mm)
3
温度調節精度
±0.5℃(at20~45℃)
振動数
300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm
安全機能
過昇温防止(150℃)
ハイブリバッグ、タッパーやシャーレ等を使用可能です。
仕様
シーソーユニット、振とう角: ±7°
アズワン品番
4-2563-15
1個
¥46,200
税込¥50,820
10日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])
300~2500
寸法(mm)
150×157×133(ラック未装着時)
質量(kg)
約4.5
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
振幅(mm)
回転/約3
使用環境温度(℃)
5~37
タイマー
30分
振盪方式
旋回
振盪台寸法(mm)
197×279
振盪耐荷重(kg)
約1
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様
●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません
アズワン品番
65-8129-15
1個
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)
123×123×42
直径(Φmm)
駆動:4.5
質量(g)
700
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
温度制御方式
PID制御
振幅(mm)
2
サイズ(mm)
300×225×195
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源
AC100~240V 50/60Hz
モーター
ブラシレスモーター
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)
280×278×150
質量(kg)
5.6
使用温度範囲(℃)
5~30
電源(V)
AC100 0.5A
振盪数(min-1[r.p.m])
200~1500
タイマー設定
0~99時間59分
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様
●プログラム数:50●振とう振幅(mm):3
寸法(mm)
318×154×220
質量(kg)
本体/10
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
200~3000※2
表示
4.3インチ液晶、タッチスクリーン
アズワン品番
4-3883-02
タイマー
1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)
±0.5(@30~50
1個
¥234,000
税込¥257,400
翌々日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
仕様
振とう振幅:3mm、プログラム数:50
質量(kg)
10
回転数(min-1[r.p.m])
100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)
表示
4.3インチ液晶、タッチスクリーン
電源(AC100V)
50/60Hz
温度設定範囲(℃)
室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)
サイズ(mm)
318×154×220
アズワン品番
4-3883-01
タイマー
1秒~99時間59分59秒
温度調節精度(℃)
±0.5(@30~50)
1個
¥340,250
税込¥374,275
翌々日出荷
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品
マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)
148×205×63
質量(kg)
2.9
表示
デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
タイマー
連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)
4.5
速度表示
デジタル表示
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
多量処理が可能です。
仕様
●本体●振とう径(mm):3.6
寸法(mm)
426×250×480
質量(kg)
14.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
60
回転数(min-1[r.p.m])
500~2500
アズワン品番
4-6485-01
タイマー
1分~99時間59分
1個
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能。3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー。スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク。最高速度は使用するアクセサリーによって異なります
仕様
●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。
アズワン品番
65-4344-15
1個
¥73,099
税込¥80,409
6日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様
振盪台:スプリング台4段可変式
付属品
スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)
5(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])
10~160
マス目寸法(mm)
16×16
振盪幅(mm)
30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×233×110
振盪方式
レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)
W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷