振動計のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
508件の「振動計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル振動計」、「デジタル振動計」、「振幅測定器」などの商品も取り扱っております。
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。 仕様 振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz。周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%。寸法/対辺17(六角)×49mm。質量/50g 測定範囲 PV-57Aを用いた場合。【加速度(ACC)】。0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz。【速度(VEL)】。0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz。0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz。【変位(DISP)】。0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz。0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz 周波数範囲 【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz。【速度(VEL)】。10Hz~1kHz、3Hz~1kHz。【変位(DISP)】。10~500Hz、3~500Hz。数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989。「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する 測定レンジ 【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】。1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)。【加速度(ACC)】。1、10、100、1,000m/s2。【速度(VEL)】。10、100、1000mm/s。【変位(DISP)】。0.1、1、10、100mm。ピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなる。ピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。 指示特性 【加速度】。EQ PEAK、RMS。【速度】。RMS、EQ PEAK。【変位】。EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2 液晶表示器 【測定表示】。表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)。【バーグラフ】。対数目盛フルスケールの1~100%。【指示特性】。RMS、EQ PEAK、EQ p-p。【測定モード】。m/s2、mm/s、mm。【周波数範囲】。各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示。【メモリーアドレス】。000~999(1000個)。【電池残量】。4段階表示。【時計表示】。年・月・日・時・分。【ピックアップ感度】。0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2。【バックライト】。LEDによる。【過負荷表示】。液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。【データメモリー】。最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能。【増幅度の校正】。ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。 使用温湿度範囲 【ピックアップ】。-20~+70℃ 90%RH以下。【本体】。-10~+50℃ 90%RH以下。【電源】。単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)。【使用時間】。アルカリ電池/約30時間。マンガン電池/約14時間 【寸法】。約167.5(H)×76(W)×35(D)m。【質量】。約320g(電池含む) セット内容 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番 1-6434-01 付属品 ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番 462-5757 寸法(mm) 72×24×220 測定範囲 加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 。。変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm) 質量(g) 200(乾電池含む) 出力 交流出力:フルスケール2Vrms。直流出力:フルスケール2V 電源 単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式 実効値検波 精度 FS±5%以内 表示方式 変位:両振幅。速度・加速度:片振幅 周波数範囲(Hz) 加速度(ACC1):10~6000。加速度(ACC2):10~300。速度(VEL):10~1000。変位(DIS):10~1000 表示更新周期 3回/秒 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品 圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g) 約270(電池含む) 電源 単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×25.5×171.5 電池寿命(時間) (アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
259,800 税込285,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様 測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990 セット内容 本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 69×30×154 質量(g) 約140(電池含む) 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 表示 LCD 4 1/2桁・バックライト付き 測定モード 加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) アズワン品番 2-2595-01 測定周波数範囲 (ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz 演算処理 (ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品 ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 電源 単4電池×4 センサー寸法(mm) Φ9×30 測定周波数範囲(Hz) 10~1k 校正 (速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz 画面表示寸法(mm) LCD20×28 使用環境 0~50℃、0~80%RH サンプリング周期 1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×40×32
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
1台ほか
149,800 税込164,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品 SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm) 203×76×38 質量(g) 約515 電源 単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目 速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示 4桁LCD表示 センサー寸法(mm) Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力 SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング 約1回/秒 使用環境 温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔 1~3600秒 時計機能 内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲 10Hz~1KHz メモリーカード SDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm) 72×24×220 本体質量(g) 200(乾電池含む) 測定精度 FS±5%以内 電源 単3乾電池×2本(付属) 付属品 ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース 仕様 【周波数および計測範囲】加速度(ACC1):10~6000Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、加速度(ACC2):10~300Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、速度(VEL):10~1000Hz、Hi:1.0~199.9mm/sec、Lo:0.1~19.99mm/sec、変位(DIS):10~1000Hz、Hi:10~1999μm、Lo:1~199.9μm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
76,800 税込84,480
8日以内出荷

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示 1999LCD表示 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度 ±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正 (速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング 約1回/秒 電源 006P(9V)×1 付属品 磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm) Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCOペン型振動計
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容 振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1 寸法(mm) 150×22×18 測定範囲 速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)。周波数:10Hz~1,000Hz 電源 LR44×2個 精度 ±5%±2digits 使用環境 0~+40℃<85%RH 電池寿命 4.5時間連続 デジタル表示 3-1/2digital LCD
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)振動計
振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
付属品 006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s 電源 006P(9V)電池×1、オートパワーオフ コード長さ(m) 1.2 精度 ±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃) 測定方法 圧電型センサ センサー寸法(mm) Φ16×30 消費電流(mA) 約DC6 校正 (速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~40℃、0~80%RH 測定周波数 10Hz~1kHz サンプリング周期 約1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 200×77×38
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計! ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。
仕様 【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz セット内容 本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース 寸法(mm) 68(W)×185(H)×30(D) 測定範囲 加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2) 質量(g) 250(電池含む) 電源 9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能 構造 圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 表示 MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド 測定精度 加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
長さ(mm) 183 幅(mm) 67 厚さ(mm) 30 測定範囲 加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます) 質量(g) 182 電源(V) 9・アルカリ電池 出力 単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能 測定精度 ±5%±2桁 測定周波数範囲(Hz) 変位:10-1K(LO) 関連資料 (0.69MB) 振動ピックアップ 圧電セラミック加速度計(せん断型)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

仕様 加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 電源 9V角乾電池 精度 ±5%H±2桁 機能 最大ホールド機能:なし、温度測定:あり 測定原理 圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲 加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフ あり 速度範囲(m/s) 0.1~199.9 変位(mm) 0.001~1.999
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容 本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8 寸法(mm) 214(H)×105(W)×36(D) 測定範囲 (PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時 質量(g) 約600(本体部のみ) 電源 単3形乾電池8本 使用時間 約12時間 測定周波数範囲 (電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示 PEAK:加速度・速度・変位。EQP:加速度・速度・変位。RMS:加速度・速度 出力 AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)。DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm) 74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g) 約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm) 183×67×30 質量(g) 147 電源 9V角乾電池 精度 ±5%H±2桁 機能 最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理 圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲 加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフ あり 出力信号 AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s) 0.1~199.9 変位(mm) 0.001~1.999
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1個
59,800 税込65,780
翌日出荷