- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 排気筒のおすすめ人気ランキング
排気筒のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新229件の「排気筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 排気管」、「煙突」、「煙突 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥32,900税込¥36,190
4日以内出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ノーリツ給排気部材 FF107W-C
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)関連資料商品仕様図(0.13MB)
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
掃除の際に便利なフタ付
用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
材質亜鉛めっき鋼板
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板全長(mm)135
熱効率のよい排気口
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3