- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 排水処理パットのおすすめ人気ランキング
排水処理パットのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新107件の「排水処理パット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水処理パット」、「集塵パッド」、「水処理パッド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾湿兼用バキュームクリーナーと併用することで作業性がアップ
適合機種
TS-092/132/162/182
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
仕様
コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。<セット内容>。 吸着盤本体×1。 調整パット(30Φ穴付)×1(TA697AAのみ)。 フレキシブル吸入ホース(3m)×1。 ホースバンド×1。 コアドリル、ドリルビットによる穴あけ作業時に発生する粉じんの飛散を防止します。80Φ(30Φ穴パット付)
最大内径(Φmm)
80(30/穴パッド付)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
コアドリル径
(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)
323
回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
穴あけ能力(mm)
(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)
8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
コアドリル径
(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)
302
回転数(min-1[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
穴あけ能力(mm)
(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)
14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷