接写撮影台のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
91件の「接写撮影台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撮影台」、「カメラ スタンド」、「接写 カメラ」などの商品も取り扱っております。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(700)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドTC-LED(700)
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(900)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料 寸法図
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(400)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料 寸法図
1個
94,980 税込104,478
11日以内出荷

強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品 金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm) 212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg) 1.5 ねじ (カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
真上からの俯瞰撮影やローアングル撮影ができるWEBカメラ用スタンドです。 料理やイラスト、会議資料など様々なシーンでご使用いただけます。 スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 スチール 耐荷重 0.5kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容 スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm) 370 寸法(mm) カメラ台:48×48 全長(mm) 497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g) 530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm) 102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm) 24 スライド寸法(mm) 345 アズワン品番 64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm) ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550) 質量(kg) 2.6 最大積載量(kg) 3 原稿サイズ A4/B5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(1000)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドC-TC-LED
反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
369,800 税込406,780
22日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(500)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドC-DL-LED
小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
耐荷重(kg) 2.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(700)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料 寸法図
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷