- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 接地抵抗器のおすすめ人気ランキング
接地抵抗器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新116件の「接地抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地抵抗」、「接地抵抗計 アーステスター」、「簡易接地抵抗計」などの商品も取り扱っております。
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)
約690(電池含む)
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)
約600(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧
許容知:25Vrms
質量(g)
570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)
補助設置電極の許容:50
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格
安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×111×44
測定周波数範囲(Hz)
128±2
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)
3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲
-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流
3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧
測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲
-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能
防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所
屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(Ω)
【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品
8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲
接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式
簡易測定(2極法)
インターフェース
Bluetooth(R)Ver.5.0
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲
-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度
接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接地抵抗測定は多重接地専用
電源ラインの漏れ電流測定
60Aまでの負荷電流測定も対応
Bluetooth(R)無線技術を搭載しAndroid(TM)携帯へのリアルタイムデータ表示
内部メモリは安心の2000データ保存
測定の結果を判定し、アラームでお知らせ
正確な測定と繰返し精度の向上を叶えるセンサ設計
薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能付き薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、動作確認用抵抗、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
質量(g)
620(電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力:450mVA、連続使用時間:35h
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500 ms (約2回/秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×218×43
連続最大許容電流
AC100 A連続、AC200 A 2分間(50/60Hz、周波数によるディレーティングあり)
機能
データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.20(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス、基本確度: ±1.5%rdg. ±0.02
防塵防水性能
IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) ただしクランプを閉じた状態
メモリー機能
メモリ保存数2000個
インターフェイス
FT6381のみ: BluetoothR 2.1+EDR搭載、接続先: Android搭載スマートフォン/タブレット、通信中にスマートフォン画面に測定値表示、対応OS: Android2.1以上
測定可能導体径(Φmm)
32以下
電流レンジ
20.00mA(分解能0.01mA)~60.0A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム
抵抗/電流アラーム:しきい値未満または超過でビープ鳴動
最大定格電圧(V)
対地間:AC600測定カテゴリIV
サービス分類
レンタル
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
KEW6022
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品
測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×118×55
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(本体のみ)
電源
単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式
交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)
575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間
約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲
0~40℃、80%rh以下
測定電流
AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧
30V(0~30V)
許容差
接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能
IP40(EN60529)
過電圧保護
AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)
最大:AC50
質量(g)
760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×119×88
測定周波数範囲(Hz)
測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)
0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流
3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ。最高精度 = ±2 %。ディスプレイのタイプ = LED灯。バッテリタイプ = 単三電池。電源 = 電池。寸法 = 200 x 92 x 50mm。重量 = 700g。高さ = 50mm。含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4。長さ = 200mm。動作温度 Max = 40℃。プラグタイプ = バナナプラグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V)
ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時)
作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時)
画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能
アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定
交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売)
Bluetooth通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様
中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)
付属品
7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲
【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)
質量(g)
約230(電池含む)
適合規格
JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)
インターフェース
Bluetooth(R)Ver.5.0
レンジ
2/20/200MΩ(オートレンジ)
使用電池
単3形乾電池LR6(1.5V)×2
出力電流(mA)
200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz
動作温湿度範囲
-10~50℃、85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度
絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt
定格電流(mA)
(絶縁抵抗計)1~1.2
測定電圧(V)
(定格)50/125/250/500
短絡電流(mA)
(絶縁抵抗計)1.5以内
使用回路電圧
絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%
RoHS指令(10物質対応)
対応
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格
JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級
IP40
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流
【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
90×137×40
確度
標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)
DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
0.02~0.1~50~100M
使用環境
0~40℃(湿度90%RH以下)
絶縁抵抗(Ω)
100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)
取扱説明書
PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計
電源ラインの漏れ電流測定
60Aまでの負荷電流測定も対応
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認
仕様
最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
付属品
携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(g)
約620(電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )
表示
液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×218×43
連続使用時間(時間)
約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)
その他の機能
データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
防塵防水性能
IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態
メモリー機能
メモリ保存数2000個
測定可能導体径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり)
クレストファクタ
5以下 (60 Aレンジは1.7以下)
電流レンジ
20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム
[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
通信距離(m)
10(Z3210装着時のみ)
基本確度
[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)
最大定格電圧(V)
[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)
約1000(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)
1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗
簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
130×183×100
確度
絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)
0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5550/1分間
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
分解能
接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A
基本確度
接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
直流電流測定
20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス
連続最大許容電流
AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)
定格電圧(V)
対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ
機能
メモリー機能、アラーム機能、その他機能
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)
防塵防水性能
クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2
定格
最大電力:450mVA
連続使用時間(時間)
35
測定可能導体径(Φmm)
32以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×43×218
質量(g)
620(電池除く)
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品
8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書
質量(g)
約780(電池含む)
電源
単3乾電池
適合規格
IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2)
動作方式
接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式
表示
入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示
連続使用時間(時間)
約12(R6使用時)
応答時間(秒)
約7(接地抵抗)、約2(交流電流)
交流電流(A)
100m/1000m/10/30
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
被測定導体径
最大約Φ32mm
オートパワーオフ
ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
246×120×54
接地抵抗(Ω)
20/200/1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
約1回/秒
過負荷保護
AC120A/10秒間
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプ
スイッチ付きリード
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)
0.01~1000Ω
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様
低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧
0.001(DC)~600V
確度
4%rdg.
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)