- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 掲示板のおすすめ人気ランキング
掲示板のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新1,081件の「掲示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外掲示板」、「壁掛け掲示板」、「大型 掲示板」などの商品も取り扱っております。
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ材質アルミ枠厚さ(mm)22適合品番‐枠の色シルバー
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
ピンが使える掲示板
グリーン購入法適合付属品画鋲6個・吊金具・ビス材質表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード取扱説明書(1.61MB)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー厚さ(mm)22仕様マグネット・ピン両用タイプ
TRUSCOエコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色(板面)グリーン仕様シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応トラスコ品番281-5656材質(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)12枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)(板面)900×1800
1枚
¥44,980税込¥49,478
14日以内出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)外寸法・奥行(mm)18
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
色グリーン外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプトラスコ品番457-3803質量(kg)35適合品番‐枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800税込¥208,780
8日以内出荷
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27板面(縦×横)(mm)930×1230タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3811色グリーン適合品番‐枠の色シルバー外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
オカムラ(岡村製作所)掲示板 ピン・マグネット可能
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色ブルーグレー外寸法・奥行(mm)19
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)仕様マグネット・ピン両用タイプ厚さ(mm)25適合品番‐枠の色ブロンズ
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS外寸法・奥行(mm)25
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード