- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 換気口長方形のおすすめ人気ランキング
換気口長方形のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新109件の「換気口長方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 通気 口」、「面付ルーバー空気孔」、「換気口 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
仕様
リブ付
質量(g)
57
外形寸法D(mm)
68
取付け方法
堀込
外形寸法L(mm)
257
空気流通面積(mm2)
5600
取付穴径d(Φmm)
64.5
取付穴径l(Φmm)
254.5
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
付属品
丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合
(フード)KS-76P1・KS-85P。
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×415
有効換気面積(cm2)
102
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質
アルミニウム合金
形状
角型
取付け方法
掘込
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)
274×90×38.4
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類
角型レジスター
材質
スチロール樹脂
外形寸法(mm)
(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)
(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)
C1×C2:71×398
奥行(mm)
14
有効換気面積(cm2)
55
色
ミルキーホワイト
付属品
ビス付き
仕様
スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
開閉/上下レバー式
色
シルバーホワイト
サイズ
400mm
取付方式
接着剤
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類
ドア用ガラリ
寸法B(mm)
149×595
寸法C(mm)
13
外径A(Φmm)
166×614
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質
強化スチロール
タイプ
面付け(ビス付)
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色