握り手のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
1,479件の「握り手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ」、「握り ハンドル」、「握り玉」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ インサート(芯金)あり 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(芯金) 黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別 おねじ付 材質(本体) SUM22 タイプ 固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体) 硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20 材質(インサート) 鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 セット内容 左右1組 寸法(mm) 握り部分:100
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -20~110 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
505 税込556
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ インサート(芯金)あり 材質 プラスチック 使用温度(℃) max110 min-20 材質(ねじ部) 黄銅C3604B 材質(ノブ) フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ インサート(芯金)あり 材質 プラスチック 仕様 芯金付タイプ 耐熱温度(℃) 70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじ インサート(芯金)あり 材質 芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじ インサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 使用温度範囲(℃) -20~110 色(本体) ブラック 表面処理(本体) 光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)