握り玉のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
321件の「握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル 握り玉」、「握り玉 ステンレス」、「ドア 握り玉」などの商品も取り扱っております。
用途産業機器のパーツで使用。 ねじ インサート(芯金)あり 材質 芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ インサート(芯金)あり 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(芯金) 黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ インサート(芯金)あり 材質 プラスチック 使用温度(℃) max110 min-20 材質(ねじ部) 黄銅C3604B 材質(ノブ) フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ インサート(芯金)あり 材質 プラスチック 仕様 芯金付タイプ 耐熱温度(℃) 70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプ インサート(芯金)なし 材質(グリップ) ABS樹脂
1個
特価
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ セルフロック、インサート有 使用温度範囲(℃) -20~110 寸法F(mm) - 材質(グリップ) フェノール樹脂 耐熱温度(℃) 60 色(グリップ) ブラック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじ インサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質 (グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質 アルミ合金 仕様 芯金なしタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm) 25~42 シリンダー 5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上 (ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合 (ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類 ドアノブ 取手 握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質 ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製 仕様 木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類 ドアノブ シリーズ ISシリーズ 仕上 ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)
セット内容 握り玉×1、キー×3、取付ネジセット×1 シルバー 取手 握り玉
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)