搬送スクリューのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
120件の「搬送スクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューコンベア」、「小型スクリュー」、「スクリューポンプ」などの商品も取り扱っております。
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソーランキング1位
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

標準スクリュー羽根 A型 三和コンベアランキング2位
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500材質SS400相当タイプA
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チューブブラシスパイラル型 TRUSCOランキング3位
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOランキング4位
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板。ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

スクリュー軸 THKランキング5位
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

三和コンベア標準スクリュー羽根
【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
23,480税込25,828
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
279,800税込307,780
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
1個
341,000税込375,100
当日出荷

その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
1個
278,000税込305,800
当日出荷

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
1台
559,800税込615,780
20日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
1本
8,998税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)