搬送補助のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
303件の「搬送補助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サポートローラー」、「搬送」、「メッシュコンベアー」などの商品も取り扱っております。
コロりんミニ 三機工業ランキング1位
三機工業コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コロりん(KR32)用シュートユニット 三機工業ランキング2位
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
11,980税込13,178
8日以内出荷

フラットスライダ マルヤス機械ランキング3位
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フラットスライダユニット マルヤス機械ランキング4位
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9
1台
96,980税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コロりんマイクロ 三機工業ランキング5位
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)


超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
1台
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
1組
57,980税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POMブラック外寸(mm)506×506×8
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルヤス機械ミニミニプーリ2型
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)10材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


三機工業コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

コロりんミニ(KRM)用の脚です。高さ調整ができます。
用途コロりんミニを自立させたいときに材質スチール高さ(mm)510~710
1脚
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)25
1個
11,980税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
1台
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)。最大15°まで調整可能です。
材質スチール
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷

1本
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
1台
559,800税込615,780
20日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)