- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 放電マットのおすすめ人気ランキング
放電マットのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新109件の「放電マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 静電気 除去」、「rohs2対応マット」、「静電マット アース」などの商品も取り扱っております。
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。
●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。
●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。
●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減
寸法(mm)
450×580
質量(g)
90±5
素材
(表面)アクリル/ナイロン。(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%。(裏面)基布:ポリエステル100% 。(コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)
8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.6
付属品
収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ)
トラスコ品番
274-1725
寸法(mm)
600×900×0.7
質量(g)
580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)
(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq
材質
合成ゴム
硬度
65
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様
体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様
和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)
266×220
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
厚さ(g/m2)
60
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質
PVC(軟質塩ビ)
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
表面抵抗値(Ω)
5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工
厚さ(mm)
8.0(パイル6.0・ベース2.0)
色
シルバーグレー
質量(kg)
1(m2)に付約3.4
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)。裏面:特殊塩化ビニール
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
適合
431、499