- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 散布ノズルのおすすめ人気ランキング
散布ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新354件の「散布ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬散布 ノズル」、「噴霧器 噴口」、「動噴ノズル」などの商品も取り扱っております。
用途野菜
長さ(mm)
1200
吐出量
4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質
NBR。POM。SUS304
ねじ
PF1/4
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。
取付ねじ
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。
取付サイズ
R1/4
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
25
六角対辺(mm)
14
耐熱温度(℃)
250
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用)
材質
NBR。POM。SUS304
幅(mm)
25
高さ(mm)
40
質量(g)
20
奥行(mm)
25
ねじ径
PF1/4
ノズル
NN-SL-10
噴出量(mL/min)
960(0.2MPa)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)
1900
吐出量
15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)
材質
NBR。POM。SUS304
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
質量(g)
40
奥行(mm)
20
ねじ径
PF1/4
ノズル
NN-SL-10
噴出量(mL/min)
1910(0.2MPa)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
スズランより広範囲。
用途野菜、花卉
長さ(mm)
1240
吐出量
10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷