- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 整合器のおすすめ人気ランキング
整合器のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新58件の「整合器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FMアンテナ 屋外」、「AM増強アンテナ」、「ラジオブースター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様
片側:3.5mmミニプラグ。、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。
ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様
●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
アズワン品番
65-2256-06
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
カーアンテナプラグ
形状
ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書
(1.0MB)
色
黒
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
1個
¥829
税込¥912
当日出荷