斜めドリルガイドのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
99件の「斜めドリルガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットホールジグ」、「ポケットホール」、「角度 ドリル 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
板の厚みを明確にする矢印表示。シングルスレッドデザインとロッキングキャムレバーで板の厚みに対応。 ジグを作品に固定しやすいマグネットクランプ。正確なポケットホールを可能にするhardened steel drill bushings付き。
寸法(mm) 200、【板厚ガイド内蔵】12・19・27・38
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。 ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品 13mmチャック 適合 電気ドリル 材質 アルミダイカスト/スチール ストローク(mm) 200 全長(mm) 365 質量(kg) 2.5 シャンク径(Φmm) 10(三面取丸軸) チャック(mm) 13(ドリルチャック)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容 チャックハンドル 材質 本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm) スライドバー:80 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 口径(Φmm) 57(ベース内径) 取付可能寸法(mm) (先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質 ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様 前後45度角度変更可能 材質 樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約150×390 対応機種 幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm) (ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容 チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質 アルミダイキャスト 幅(mm) ガイドバー:99 高さ(mm) 367.5 シャンク径(Φmm) 三本溝10 口径(Φmm) 60(ベース内径) 取付可能寸法(mm) 先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機 ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分) 2500以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1100 全高(mm) (組立時)280 ベース寸法(mm) 145×145×12 クランプ径(Φmm) ドリル:43 最大ストローク(mm) 100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容 本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg) 組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 組立時:約150×568×278 対応 ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm) ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

適合機種 電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700。震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
欠品中

並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合 電気ドリル 材質 アルミダイカスト/スチール シャンク径(Φmm) 10(三面取丸軸)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様 木材・合板用 セット内容 ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具 電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハイスピードのスチール製ポケットホールビット。
セット内容 HSS3/8"Stepped Drill Bit、3/8"Stop Collar、Hex Key
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)