断熱コンテナーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
119件の「断熱コンテナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 ボックス」、「クーラーボックス 薄型」、「保冷保温ボックス」などの商品も取り扱っております。
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃) -20~60
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L) 304 仕様 断熱材入り、静止時段積:4 材質 外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg) 25 ベージュ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×710×730 許容誤差 0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 860×660×570
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L) 1020 仕様 断熱材入り、静止時段積:2 材質 外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg) 82 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1470×1180×920 許容誤差 0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1390×1100×720
1台
379,800 税込417,780
4日以内出荷

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用 材質 ポリプロピレン樹脂
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L) 1014 仕様 断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2 材質 外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg) 87 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1700×1220×850 許容誤差 0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1580×1100×590
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L) 38 エスコ品番 EA917AA-30 材質 EPP(発泡ポリプロピレン) 有効内寸(mm) 550×315×191(H) 内寸法(mm) 550×350×199(H) 外寸(mm) 600×400×253(H)
1個
8,380 税込9,218
当日出荷


カイスイマレンジャンボコンテナ KWC
●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。 ●保冷・保温性抜群。 ●魚介類などを保冷したまま搬送できます。 ●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。 ●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。 ●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。 ●食品リサイクル容器としても使用されております。 ●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ
用途魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品 材質 ポリエチレン、発泡ウレタン ブルー グリーン購入法 適合 排水口径(Φmm) 50
1台ほか
97,980 税込107,778
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L) 631 仕様 断熱材入り、静止時段積:3 材質 外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg) 52 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1230×1030×780 許容誤差 0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1170×970×590
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L) 約42 材質 VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L) 1280 仕様 断熱材入り、静止時段積:2 材質 外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg) 120 ベージュ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1880×1170×930 許容誤差 0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1870×1040×670
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様 融着率70% 温度上昇 (室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃ 保冷効果 (室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×215×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×156×170
1個
799 税込879
当日出荷

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質 本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg) 48 容量(L) 約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1435×815×915 材質 FRP 種類 集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイライトクールボックス
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。 材質 本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リサイクルできる環境に優しい素材です。 従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質 発泡PP
1セット(3個)
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。 耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。 ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質 高圧縮発泡ポリプロピレン ブラック 耐熱温度(℃) -40~120
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に 容量(L) 135 材質 アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL) 質量(kg) 約1.7 本体厚さ(mm) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90 断熱材 6mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)