- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 旗形端子のおすすめ人気ランキング
旗形端子のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新104件の「旗形端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗型ファストン端子」、「L字平型端子」、「圧着工具」などの商品も取り扱っております。
仕様
絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。全長 = 13.6mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = グレー。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。メス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
仕様
シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2。最小ワイヤサイズAWG = 18AWG。全長 = 17mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。TE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法E(mm)
4.0
材質(端子)
ニッケル
適応ねじ径
M3
仕様
シリーズ = 19007。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 16mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。。CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様
●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
アズワン品番
65-2139-26
1丁
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
仕様
シリーズ = LFO。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。LFOシリーズ圧着端子. JST LFOシリーズ圧着高速遮断端子は、タブオン旗型接続子です。スズめっき仕上げの黄銅製です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 15.2mm。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 赤。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。。ケーブルサイズ = 22~10 AWG。。最小ワイヤサイズ = AWG22。。最大ワイヤサイズ = AWG10。。。。RS手動圧着工具、フラグ圧着端子用. 信頼できるRSブランドに導入された、このライトアングル手動圧着工具は、0.250 'F'圧着タイプのフラグ圧着端子(代表品番 ; 488-1336 488-1336 を参照)用で、対応するワイヤサイズは0.5 → 2.0 mm2です。このフラグ端子用の圧着工具は、ソフトグリップハンドルと軽量で頑丈なボディを備えているので、耐久性が高く、使いやすい圧着ペンチになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様
絶縁 = 絶縁。フラグ幅 = 7.6mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 青。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.8mm。タブ幅 = 6.35mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。RS Pro完全絶縁圧着フラグ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
全長(mm)
15.2
外寸(mm)
9.4
・カラー:ゴールド
・端子(メス)30個
色
ゴールド
1セット(30個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
端子形状
旗形
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
6
用途裸圧着端子(FT形)専用。
全長(mm)
240
圧着範囲(mm2)
1.25・2
1丁
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG
仕様
シリーズ = PIDG FASTON .250。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。全長 = 19.3mm。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。UL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷