- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 昇降ワゴンのおすすめ人気ランキング
昇降ワゴンのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新111件の「昇降ワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペダル 昇降 移動 式 作業 台」、「昇降台車」、「ジャッキ台車」などの商品も取り扱っております。
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
(天板)60
均等荷重(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
22.5
材質(天板表面)
塩ビシート
芯材
天板/パーチクルボード
グリーン購入法
適合
引出し
なし
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
PCを目線の高さに設置する昇降式ワゴンです。
区分
PCディスプレイワゴン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×655(655~880)
材質(甲板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
64-8073-26
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)
下部ワゴン/600×400
天板耐荷重(kg)
60
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
塩ビシート貼り
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)
10.65
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質
天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
620
寸法(mm)
【天板昇降】765~1105
色
ホワイト
高さ(mm)
765~1105
奥行(mm)
435
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×435×765~1105
材質(天板)
天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×430
色(本体)
ホワイト
昇降方式
ガス昇降式
色(マンセル値)
該当なし
六角レンチ(mm)
4・5
昇降範囲(mm)
765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)
620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)
290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)
850~1100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
段数
3
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
120
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.81MB)
油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能。支柱が真ん中にあり、安定性UP。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。ミニテーブル 昇降 サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。
質量(kg)
9
材質
天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装)
タイプ
組立式
天板寸法(mm)
幅600×奥行450×厚さ18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×675-1020
組立時間
約20-30分
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×450
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板
質量(kg)
23.5
キャスター径(Φmm)
100(静音・首振りロック付)
お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスクです。
区分
昇降式PCワゴン
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番
464-4735
ストローク(mm)
250
色
(テーブル)ホワイト
高さ(mm)
580~830
テーブル高さ(mm)
580~830
車輪
自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×450
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)
任意
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場。早出、遅出など交代制のある職場。
トラスコ品番
456-1422
種別
完成品
色
ブラック/オレンジ
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
350×550
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
色
オレンジ