- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 暖簾フックのおすすめ人気ランキング
暖簾フックのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新102件の「暖簾フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん 掛け 金具」、「暖簾掛け」、「フック」などの商品も取り扱っております。
棚板や天板の下面につける1連フックです。
材質
アイアン
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
4.5
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鉄・シリコン
仕上
焼付塗装
付属品
タッピングネジ 3×20
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)。JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
種類
標準
仕上
塗装/ブラック
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
天井に取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上
サテン仕上
付属品
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
140
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
色
シルバー
高さH(cm)
6.5
奥行き(cm)
4.5
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質
鉄+PVC
取付ビス数
M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
43.8×55
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品
皿+3.5X25
厚さ(mm)
2
寸法A(mm)
35
耐荷重(kg)
5
寸法D(mm)
13
表面処理
鏡面磨
取付穴数
2
荷重
吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質
鉄+PVC
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス