- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 曲げのおすすめ人気ランキング
曲げのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新12,109件の「曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げ工具」、「ステンレス 線 曲げ ペンチ」、「特殊ペンチ」などの商品も取り扱っております。
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
仕様
裏面度量衡換算表表示
材質
ステンレス
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色
黄
硬度
SHORE A 90
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
先端20mmを45°に曲げて視界を広げ、デリケートな半導体ウエーハーの取扱に理想的なデザインです。材質/ガラス補強材入りPOM。耐熱/85℃。重量/7g
長さ(mm)
125
幅(mm)
11
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
4.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。
全長(mm)
145
トラスコ品番
368-8194
材質
SCM440H
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)
118
トラスコ品番
828-3582
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
色
ブラック
出力(W)
対応:240
コネクタ形状
Type-C
保証期間
24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
転送速度(Mbps)
480
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用/データ転送用
自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
適合
グリーンフレームN
材質
SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線)
質量(g)
282
シリーズ
GF
1個
¥2,739
税込¥3,013
9日以内出荷
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径
M8×1.25
許容荷重(N[kgf])
981(100)/垂直
材質/処理
SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)
115
全長(mm)
115
材質(本体)
:S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)
PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線
約0.8
切断能力(Φmm) 銅線
約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
全長(mm)
213
質量(g)
375
刃長(mm)
18.5
圧着範囲(mm2)
1.25~2.0
頭部厚(mm)
14.5
切断能力(Φmm) 鉄線
3
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
切断能力(Φmm) VVF線
2.0×3芯
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに
全長(mm)
130
トラスコ品番
853-4964
材質
ステンレス
質量(g)
70
タイプ
くちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
パイプ形状
15度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
15度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げています。Siemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています
仕様
●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3258
アズワン品番
65-7266-99
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に
サイズ(mm)
220
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
220
質量(g)
375
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)