- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 替ノズルのおすすめ人気ランキング
替ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新237件の「替ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカースイッチ」、「温湿度計」、「穴掃除」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
398-5709
全長(mm)
97.5
質量(g)
17
ノズル内径(Φmm)
1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。
危険物の類別
非危険物
標準ノズル
適合
TP-100、TP-200AS
TOJ型専用のノズルです。
材質
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
1本
¥328
税込¥361
当日出荷
セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。
3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に
適合
8060・8070用
危険物の類別
非危険物
セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ!
細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。
「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
用途細かな作業をするときに
適合
3000多用途・ハイスピード・金属用
仕様
【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g
セット内容
細ノズル10本
主成分
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじ
G1/4
適合
自動はんだ吸取器 TP-100
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。
シール施工の能率向上にお役に立ちます。
セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに
仕様
【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなど
セット内容
1本
主成分
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色
アイボリー
色(本体)
アイボリー
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容
ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別
非危険物
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質
プラスチック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)
330
先端ノズル径
1/8
接続口径
PT1/4
材質
ポリアセタール樹脂使用
使用温度範囲(℃)
-40~+120
使用流体
空気、切削液
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品
液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)
530
材質
ポリエチレン
メモリー
なし
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
[EA305HF-2用]ノズル
危険物の類別
非危険物
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
繰り返し・詰め替え
対応
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質
クロムバナジウム鋼