- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 朝日産業のおすすめ人気ランキング
朝日産業のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新128件の「朝日産業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘虫灯」、「誘蛾灯」、「旭産業 タイヤゲージ」などの商品も取り扱っております。
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
おいしさいろいろ、取扱い簡単です。
能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×500×770
TKG品番
9-0968-0201
TKG品番(2017)
6-0857-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質
ガルバリウム鋼板
消費電力(W)
165
電源
100V
溶断可能長さ(mm)
450
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
カット不良断線時の交換部品
用途取付台付きで交換が楽
グリーン購入法
適合
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
カット不良断線時の交換部品
用途交換用カッター刃
グリーン購入法
適合
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)
200
適合
幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)
4.35
電圧(V)
100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)
1~9
シール幅(mm)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×266×175.3
シール可能幅(mm)
300
真空度(kPa)
-80
脱気速度(L/min)
7
脱気方法
ノズル式
吸気時間
最長60秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
超音波式のポイントシーラーです。
パックや袋などを点シールします。
寸法(mm)
143×120×60
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。
超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。
ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。
充電式のため、様々な現場で活用できます。
作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。
コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。
針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。
作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。
コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)
本体1000、ハンドピース:200
電源(V)
AC100~240
最大出力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54
電源コード(m)
AC側1.8/DC側1.5
シール長さ(mm)
3
シール幅(mm)
6
発振周波数(kHz)
57
出力コード(cm)
50
最大消費電力(VA)
40
タイマー
約0.2~5秒
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1袋(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
トラスコ品番
124-8615
アズワン品番
64-5056-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)
60~90
付属品
ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本
トラスコ品番
826-6716
種別
吊下型
材質
オールステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
タイプ
両面誘引型・目隠しなし
定格(50-60Hz)
100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×90×280
誘虫ランプ
FL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙
S-20(2個使用)
アズワン品番
64-3542-48
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)
3
シール幅(mm)
6
トラスコ品番
356-9519
質量(kg)
発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
20
出力
DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)
AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)
40
ACアダプタ(定格入力)
100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)
57
出力コード(cm)
50
アズワン品番
1-6188-01
タイマー
約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番
824-6621
使用方法
1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
材質
アルミ
質量(kg)
6.7
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
8
タイマー
加熱/0~2.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1543-0801
TKG品番(2017)
6-1373-0801
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷