木材ワックスのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
55件の「木材ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルワックス」、「木用ワックス」、「無垢材 ワックス」などの商品も取り扱っております。
木工用みつろうクリーム 尾山製材ランキング1位
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツランキング2位
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールドウッドワックス ターナー色彩ランキング3位
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し種類油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性収納サイズ400g
1個
1,750税込1,925
当日出荷

ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAXランキング5位
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。主な用途屋内木製品使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(1回塗り)(m2)約4危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました! ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(370mL)
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)使用場所屋内用主な用途希釈剤ペイントうすめ液。(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。主な用途標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号危険物の類別非危険物性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ容量(mL)約90危険物の類別非危険物TKG品番9-0397-1701TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
999税込1,099
当日出荷

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
1個(10g)
400税込440
当日出荷

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。主な用途香りほのかなラベンダーの香り危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等特性はっ水主な用途危険物の類別非危険物
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具の保護・ツヤ出しワックスです。 大切な家具にツヤを与えます。 手アカ・汚れを落とします。 キズ・シミから守り、長持ちさせます。
成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水液性乳化性使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射)使用場所室内(家具)
1本(330mL)
599税込659
当日出荷

木目を石灰のように白く、優しく仕上げる滑らかなペースト状のワックスです。 特にオーク等の「環孔材」(木目がはっきりある木材)に向いています。 掃き出しの木や、着色された表面に直接塗装することが可能です。 パイン材などは目立てをすると(ワイヤー・ブラシで木目を浮き立たせる)ことにより、高い効果を得ることができます。 また、耐久性を高める為にクリア色のブライワックスを上から塗ると効果的です。
用途木製品(家具、内装材など)、特にオーク材及びウォルナット・ケヤキ・ヒッコリーなどの木目がはっきりしている木製品などに向いています。ホワイト(ライム)使用場所屋内主な用途塗布方法ウエス(布)、スチールウール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)約4~5危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
1缶(220g)
4,198税込4,618
7日以内出荷

テーブルのツヤ出しと保護に。超高耐久約3年ポリカーボネイト樹脂配合。 美しいツヤで簡単に塗れ、抗菌剤配合・食品衛生法クリア、すりきず補修、汚れ・摩擦に強い。 水・お湯、調味料、除菌・アルコール、除光液、紅茶・コーヒー・油こぼれても心配無用!
用途テーブル、おぼん(漆塗り、高級なもの不可)、トレイ(樹脂塗装されたもの)成分合成樹脂(アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂)、水付属品ブロックバケ×1個、透明トレイ×1個質量(g)個装/65(30ml)種類水星(樹脂系)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×29使用の目安30mlで約3m2(初回は3度塗りを推奨)特性高耐久、つや出し
1本(30mL)
1,598税込1,758
当日出荷