木材補強金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
150件の「木材補強金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 補強」、「4x4 金具」、「三方向 金具」などの商品も取り扱っております。
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg) 140(F1)、130(F2) 寸法L(mm) 70 寸法W1(mm) 51 寸法W2(mm) 38 使用接合具 8-ZN40 最大荷重(kg) 785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法 (1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質 BSP 質量(g) 13 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm) 9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm) 60×40 表面処理 溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) (中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値 (中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証 HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

ACE(エース)ステン隅金
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDHC/ZYXK18 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm) 2.3 表面処理 合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) (中柱型)13.5 N値 2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証 HP08-KT031 性能認定 S10A02-06 短期基準接合耐力(kN) (隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 34 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm) 25
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 2×82×75×75 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質 鋼板 適合 皿ビス/4mm 長さ(mm) 30×100×30 幅(mm) 25 厚さ(mm) 3 表面処理 ニッケルメッキ
1個
429 税込472
当日出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質 JIS・G3302 SGHC 付属品 3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格 国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に 材質
1箱(50枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質 NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品 ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm) 190×70 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値 1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質 BSP 質量(g) 19 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質 BSP 質量(g) 15 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質 BSP 質量(g) 21.5 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷


既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN) (中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値 (中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センター ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷