- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 木柄皮すきのおすすめ人気ランキング
木柄皮すきのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新95件の「木柄皮すき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガム 取り ヘラ」、「床 掃除 ヘラ」、「ケレンベラ」などの商品も取り扱っております。
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)
65
全長(mm)
178
材質
鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)
102
刃厚(mm)
1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。
ハンマーで叩いての使用も可能。
幅(mm)
42
高さ(mm)
190
奥行(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥369
税込¥406
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様
斜め刃
材質(刃)
S50C(機械構造用炭素鋼)
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)
木柄
幅(mm)
60
材質
ステンレス
全長(mm)
185
型式
Y型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)
ステンレス420J2
材質(柄部)
ケヤキ(染色)
材質(刃)
ステンレス420J2
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)
1.9
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状
平・金巻
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
のり用、掃除用
毛色
黒色
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(刃)
ステンレス
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質
(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木
タイプ
白木・塗装ハンドル
寸法D(mm)
12
寸法C(mm)
14
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)
単板(厚約15mm)
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
材質
鋼製
型式
直型
RoHS指令(10物質対応)
対応