- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木製つまみのおすすめ人気ランキング
木製つまみのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新100件の「木製つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木のつまみ」、「木製フック」、「木製ハンドル」などの商品も取り扱っております。
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ色生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質楓材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
BEST(ベスト)[金物]ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー
家具等に使用する木製のつまみ。
用途家具等に使用する木製のつまみ材質白木色クリアー取付ねじトラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上楓/素地種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木色パイン種類つまみ
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33付属品専用ねじ材質(本体)天然木質量(g)13材質(ねじ部)アルミ・アエンアズワン品番64-4071-61取付穴径(mm)約6
1個
¥199税込¥219
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木色ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質セラミック色ホワイト種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック色白種類つまみ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)スチールウッド フック
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理質量(g)31種類標準奥行(mm)35.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)10
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質天然木取手取手
MK(丸喜金属本社)Jフック
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
材質(本体)フェノール樹脂色(ハブ)黒種類丸形
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550税込¥605
8日以内出荷






![ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55669924-170224-02.jpg)