- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 板押さえのおすすめ人気ランキング
板押さえのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新477件の「板押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押え金物」、「パネル 押さえ金具」、「ポリカーボネート 固定金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
その他
アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
M6規格
用途樹脂板取付け用
長さ(mm)
2000
質量(g)
238/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S55C
種別
クランプ本体
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。
Φ28イレクター用の取付金具です。
金属製キャスター取付金具です。
パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
81
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質
S55C
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
質量(g)
93
適合ボルト径
M8
適合厚さ(mm)
(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷