- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 板金コンパスのおすすめ人気ランキング
板金コンパスのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新93件の「板金コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがき コンパス」、「円形コンパス」、「心電図デバイダー」などの商品も取り扱っております。
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端超硬チップ
材質
本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。
材質
炭素工具鋼
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
ケガキ作業
材質(本体)
SK材
材質(先端)
SK材(焼入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
2
針長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス
寸法(mm)
160×18×12
使用範囲(mm)
半径150
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
質量(g)
46
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ネジ付で微調整が可能
用途円、等分割のケガキ
材質
クロム鋼、先端部焼入
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)
炭素工具鋼
窓際の幅出しや出隅・入隅のけがきに。
幅は使用中の狂いが少ないネジ式の固定です。
寸法(mm)
200
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷