- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 果樹のおすすめ人気ランキング
果樹のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新1,340件の「果樹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みかん 肥料」、「果樹 苗」、「果樹の土」などの商品も取り扱っております。
果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品
止め金
材質
紙
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質
防腐加工耐水紙
スイカやかぼちゃの生育、着色を手助けするマクラです。
用途果実の底部まで光が届き、底部に色がつきます。またマットの色を分けて使う事で、収穫時期の判断ができます。
寸法(mm)
145×145×25
誰でも簡単に樹木を栽培できます。樹木が育つための保水性と排水性を兼ね備えています。樹木・花木のための初期栄養素を配合済み。
適合作物
果樹、花木
寸法(縦×横×高さ)(mm)
48×35×7
原材料
赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト 等
1袋(12L)
¥829
税込¥912
8日以内出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。
材質
ポリオレフィン系
厚さ(mm)
約0.5~0.6
色
白
寸法(m)
2×25
遮光率(%)
99
1巻(1巻)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。果樹園の防草兼反射シート代用。
材質
ポリオレフィン系
厚さ(mm)
約0.5~0.6
色
白
寸法(m)
2×50
遮光率(%)
99
1巻(1巻)
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)
-30
モモなど丸型の果実をしっかりホールドする形状です。補強リブによりつぶれにくいです。フタが外れにくいボタンかん合です。横の広い通気口でムレ対策しています。積み重ね可能です。
用途モモ、ナシ、りんごなど丸い果実に対応した容器。
材質
A-PET
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用
仕様
低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番
778-5933
セット内容
連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書
材質
本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼
長さ(mm)
265
幅(mm)
230
質量(kg)
1.59
高さ(mm)
92
草刈刃(Φmm)
230
適合パイプ径(Φmm)
24~26mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ブルーベリーに必要な肥料成分と、鉄など微量要素配合により、丈夫な株をつくり、大きな果実がたくさん実ります。早く効く成分と、ゆっくり効く有機質配合により、安定した肥料効果が約1~2ヵ月間持続します。臭いも少なく清潔なため、玄関先などで使用しても安心です。
適合作物
ブルーベリー
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)7-7-7
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×45×140
名称
有機入りタブレット5号
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
輸第(号)11886
1箱(30錠)
¥669
税込¥736
当日出荷
しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。
生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。
野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。
東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。
少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。
カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。
用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥
成分
チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など
名称
特殊肥料:発酵乾燥鶏糞
登録保証
なし
劣化しにく、割れにくい大型ポット。樹木・果樹の苗木栽培にオススメのコンテナです。ポッティングマシーン等による土入の省力化。苗木ポットの転倒防止。
色
黒
使い方は簡単!土の上に置くだけです。
必要な肥料成分のほかに鉄などの微量要素入りです。
臭いも少なく清潔なので、玄関先、ベランダなどでも安心です。
丈夫な株をつくりおおきな果実がたくさん実ります。
早く効く成分(速効性)とゆっくり効く有機質を含み、肥料効果が約2ヶ月持続します。
適合作物
ブルーベリー・ストロベリー
使用方法
土の上に置いてください。錠剤と錠剤の間は離して置いてください。錠剤が植物に直接触れないように、鉢の縁近くに置いてください。植えつけ、植え替えをした植物には1ヵ月後から与えます。錠剤を割るなどして使用しないでください。錠剤を置いた後は水やりをしてください。約2ヶ月ごとに新しい錠剤に置きかえてください。気候、土の種類、水やり、栽培環境によって、錠剤の崩れる速さが異なりますが、約2ヶ月間は肥料効果が続きます。植物が弱っている時は使用しないで下さい。
名称
有機入りタブレット5号
登録保証
輸第11888号
1袋(20錠)
¥519
税込¥571
当日出荷