枝シュレッダーのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
25件の「枝シュレッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藁切りカッター」、「木材 粉砕機」、「木材シュレッダー」などの商品も取り扱っております。
YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCEランキング1位
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷

固定式押切器 松尾刃物製作所ランキング2位
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズランキング3位
京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050定格電流(A)15枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.53MB)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)ランキング4位
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1質量(kg)18容量(L)粉砕バッグ:60電流(A)15消費電力(W)1500電源AC100V(50/60Hz)能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)コード長さ(m)4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885定格時間(分)25(※気温20度基準)アズワン品番64-3282-26取扱説明書(0.97MB)
1台
28,980税込31,878
当日出荷

園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善)ランキング5位
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980税込51,678
5日以内出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ質量(kg)19.8消費電力(W)1500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925切断能力(mm)30取扱説明書(1.63MB)
1台
52,980税込58,278
当日出荷

YARD FORCE枝シュレッダー用替刃です。 刃は2枚セットとなります。 枝シュレッダーに装着されるは2枚となります。
セット内容刃×2枚、枝シュレッダー×2材質スチール
1台
3,000税込3,300
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カネコ総業自動押切 鋼付
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm)300台座寸法(mm)670×120
1個
11,980税込13,178
当日出荷

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋質量(kg)約28.5出力(W)1500容量(L)収集ボックス:60電源(V)100・50/60Hz本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930電源コード(m)(本体コード)約10能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)定格時間連続材質(ブレード)特殊鋼ギア刃安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980税込60,478
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
79,980税込87,978
当日出荷

1セット(2枚)
2,198税込2,418
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。刃渡り(mm)約300全長(mm)約450
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷

庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
32,980税込36,278
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ質量(kg)約55本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)能力(Φmm)粉砕:約40出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800税込230,780
4日以内出荷