柱用フックのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
112件の「柱用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 金具」、「フックプレート」、「ダボフック」などの商品も取り扱っております。
ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ランキング1位
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
1個
639税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

棚柱用フック ハイロジックランキング2位
ハイロジック棚柱用フック
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
アズワン品番64-7753-08
1個
469税込516
3日以内出荷

強力粘着テープフック 大一鋼業ランキング3位
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面材質(テープ)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1パック(6個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カーポート・ベランダフック ハイロジックランキング4位
掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質耐荷重(kg)20
1個
589税込648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

棚柱用フック LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
1個
239税込263
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
1個ほか
838税込922
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(8個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品取付けネジ(3×20) 2本材質鉄板安全荷重(kg)(吊下げ)7仕上焼付塗装(アクリル)
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,498税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419税込461
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミダボ柱 Aダボ 真鍮
アルミダボ柱 掘込タイプ・面付タイプ
1箱(60個)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋(2個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
1本
999税込1,099
当日出荷