- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 植物用支柱のおすすめ人気ランキング
植物用支柱のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新151件の「植物用支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花の支柱」、「園芸用品 支柱」、「植木支柱」などの商品も取り扱っております。
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)
2.3
材質
PVC被覆鉄線
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質
PE被覆鋼管PVC被覆鉄線。バネ:Fe。ジョイント:PP
観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。
お好みの高さに合わせて70cm~90cmまで伸縮することができます。
6号~8号鉢で使用することができます。
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
直径(Φcm)
25
高さ(cm)
70~90
アズワン品番
64-9103-89
適合鉢
6~8号
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
サラダグリーン
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)
1200
支柱径(Φmm)
8
適合
15号鉢~
材質
PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)
230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
エビネ・ラン・ベゴニア等の葉ダレ防止に。
材質
スチール(樹脂コーティング)
足長(mm)
280
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、アルミ
外径(Φmm)
11
園芸支柱やアーチ支柱で手軽にトピアリーやタワー、オベリスクが楽しめます。
リングの内側 と外側にパッカーが付いているため、カンタンに支柱を取付ける事ができます。
材質
ポリプロピレン