検知材のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
364件の「検知材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検知剤」、「エアコン漏れ蛍光剤」、「オイル漏れチェックスプレー」などの商品も取り扱っております。
酸素検知剤 常盤産業ランキング1位
酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
1パック(500個)
1,798税込1,978
当日出荷

脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業ランキング2位
食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業ランキング3位
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウランキング4位
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,998税込4,398
当日出荷

食添リークフォーマー イチネンTASCOランキング5位
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。
容量(g)345
1個
1,198税込1,318
当日出荷

低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
1個
2,398税込2,638
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
1本(345g)
1,298税込1,428
当日出荷

油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,698税込4,068
5日以内出荷

冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
1個
9,698税込10,668
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマー
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198税込1,318
当日出荷

酸素吸収速度:1~3日※酸素検知剤の変色時間は環境温度が下がるにつれて遅くなります 水分活性値(AW)0.60~0.90の食品にご使用ください。 作業時間:2時間以内 脱酸素包装した商品を低温保管される場合には、検知剤が紫色からピンク色に変色したのちに冷蔵・冷凍庫に入れてください。 冷凍した場合、脱酸素されているにもかかわらず、温度による変色感度により紫色に戻ることがあります。保管方法はご相談ください。 廃棄のしかた:エバーフレッシュはプラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。
寸法(mm)30×30
1セット(100個)
749税込824
4日以内出荷

セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
1セット
24,980税込27,478
翌々日出荷

仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1セットほか
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

酸素吸収速度:1~3日※酸素検知剤の変色時間は環境温度が下がるにつれて遅くなります 水分活性値(AW)0.60~0.90の食品にご使用ください。 作業時間:2時間以内 脱酸素包装した商品を低温保管される場合には、検知剤が紫色からピンク色に変色したのちに冷蔵・冷凍庫に入れてください。 冷凍した場合、脱酸素されているにもかかわらず、温度による変色感度により紫色に戻ることがあります。保管方法はご相談ください。 廃棄のしかた:エバーフレッシュはプラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。
寸法(mm)30×30
1セット(100個)
699税込769
4日以内出荷

イチネンTASCO温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980税込97,878
4日以内出荷

酸素吸収速度:1~3日※酸素検知剤の変色時間は環境温度が下がるにつれて遅くなります 水分活性値(AW)0.60~0.90の食品にご使用ください。 作業時間:2時間以内 脱酸素包装した商品を低温保管される場合には、検知剤が紫色からピンク色に変色したのちに冷蔵・冷凍庫に入れてください。 冷凍した場合、脱酸素されているにもかかわらず、温度による変色感度により紫色に戻ることがあります。保管方法はご相談ください。 廃棄のしかた:エバーフレッシュはプラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。
寸法(mm)30×40
1セット(100個)
849税込934
5日以内出荷

ご使用時には取り扱い説明書をよく読んでご利用ください。
寸法(mm)30×20規格30×20
1個(500個)
2,298税込2,528
4日以内出荷

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5RoHS指令(10物質対応)対応主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)