- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 業務用クッキングシートのおすすめ人気ランキング
業務用クッキングシートのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新89件の「業務用クッキングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱クッキングシート」、「クッキングシート茶色」、「クッキングシート 無漂白」などの商品も取り扱っております。
両面シリコーン加工のため、表裏使用でき作業効率アップ。
食材が天板にくっつかず、はがれやすい。
油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単。
適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能。
用途パン工場、菓子工場、食品関連トラスコ品番494-6634材質パルプ+シリコーン質量(kg)3.5幅(cm)50長さ(cm)35耐熱温度(℃)250(20分)
1箱(500枚)
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。
料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
1巻
¥499税込¥549
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。
蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。材質両面シリコーン加工、グラシン紙長さ(m)20耐熱温度(℃)250(20分)
芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30幅(cm)35材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1本
¥799税込¥879
欠品中
フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。
中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6667材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)色ベージュ質量(g)320幅(cm)34.5長さ(cm)49.5耐熱温度(℃)260
1セット(10枚)
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
ノーブランドテフロンシート シルパット用 大
材質ガラス繊維+フッ素樹脂幅(cm)66長さ(cm)45.5厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
1組(10枚)
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
パンやクッキー、魚や肉を焼く時にくっつかず最適です。くり返しご使用出来ます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスシート幅(cm)23.5長さ(cm)30.5耐熱温度(℃)260TKG品番9-1042-1501TKG品番(2017)6-0919-0801
1個
¥889税込¥978
当日出荷
オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。
油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。
料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。
蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。
耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。
大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。
用途せいろに、陶板焼きに、オーブンに。
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。素材の仕上がりもふっくらキレイです。用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。
用途オーブンなどの調理用シート。落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理に長さ(m)30トラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470幅(cm)33耐熱温度(℃)250関連資料(0.64MB)2018年トラスコ掲載ページ9 0688
1本
¥729税込¥802
当日出荷
EBM(江部松商事)クッキングペーパー(シート)
材質両面シリコン加工耐油紙機能耐油、耐熱、剥離性耐熱温度(℃)180幅(cm)50長さ(cm)35
長さ(m)20幅(cm)33
1本(20m)
¥539税込¥593
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
1本
¥519税込¥571
当日出荷