業務用蒸し器のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
103件の「業務用蒸し器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードスチーマー」、「電気 蒸し器」、「肉まん蒸し器」などの商品も取り扱っております。


電気蒸し器 エイシン電機ランキング3位
エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
97,980税込107,778
翌々日出荷

電気蒸し器 熱研ランキング4位
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17
1個
319,800税込351,780
4日以内出荷

電気スチームコンベクションオーブン タニコーランキング5位
5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
549,800税込604,780
翌々日出荷

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20外寸(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式
1台
139,800税込153,780
9日以内出荷


1台
39,980税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス段数3
1個
39,980税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
1個
169,800税込186,780
5日以内出荷

EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器
材質中段・蓋:18-8ステンレス製高さ(mm)中段・水槽:125深さ(mm)(中段)100
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)200定格電源3Φ200V(50/60Hz)接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68
1台
999,800税込1,099,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401電源(V)単相100(50/60)間口(mm)480奥行(mm)530高さ(mm)420付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚質量(kg)19消費電力(W)1350内寸(mm)350×250×H210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420温度調節範囲(℃)50~240タイマー0~140
1個
319,800税込351,780
5日以内出荷

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
1個
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法(mm)390×400×270電源(単相/V)100消費電力(kW)1.5温度調節2段切替式プラグ形状接地2P15Aストレート(最大電流)15A
1台
99,980税込109,978
8日以内出荷

電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11
1個
199,800税込219,780
4日以内出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)95段数5段(2/3ホテルパン)ガスの種類13A・LPガスガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]消費電力(W)180点火方式連続放電点火方式温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置タイプ自動洗浄機能付き
1台
1,198,000税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エムケー精工電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書質量(kg)1.5消費電力(W)480安全装置温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)約1.3保証期間1年タイマー時間最大60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)