標識取付用鎖のおすすめ人気ランキング

2026/04/04更新
133件の「標識取付用鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 下げ ワイヤー」、「吊り下げロープ」、「キー 束ねる」などの商品も取り扱っております。
標識取付用鎖(鎖) 日本緑十字社ランキング1位
1パック(10本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ワイヤーリング ユニットランキング3位
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウランキング4位
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCOランキング5位
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。取付方式材質ステンレス品名吊り下げロープ
1組(5本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
1組(5本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
1個
150税込165
当日出荷

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1パック(5フック)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
1パック(5本)
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
1個
999税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
1本
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)


止具を外すと1本の線状になります。 開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42
1個
740税込814
当日出荷

2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に材質樹脂、金属、ステンレス仕様ワイヤーロープの片側がループ加工トラスコ品番743-0477寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000質量(g)18
1組
1,998税込2,198
当日出荷