- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 樹脂ホイールのおすすめ人気ランキング
樹脂ホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新2,024件の「樹脂ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ローラー」、「エンコーダー ホイール」、「ホイール」などの商品も取り扱っております。
外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)26材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチールトラスコ品番819-9042許容荷重(kg)20質量(g)10ボス幅(mm)16軸M6適合コンベアTW-2607JLホイール幅(mm)7
1個
¥479税込¥527
10日以内出荷
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。
消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質アセタール樹脂軸M6
オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
1個
¥719税込¥791
翌々日出荷
オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
1個
¥549税込¥604
翌々日出荷
ユーエイキャスター車輪(白ナイロン車) S
用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用型式L型ウレタン材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.2ボス幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
材質(ボール)ポリエチレン
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
オークラ輸送機スチール製ホイール単体(シャフトなし)
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
1個
¥369税込¥406
3日以内出荷
トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。
中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチール
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール。(内輪・軸)鋼。(ボール)鋼球。(リテーナー)ポリプロピレン。(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃