樹脂ホイールコンベヤのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
137件の「樹脂ホイールコンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロコンミニ」、「そろばんコンベア」、「カーブ コロコン」などの商品も取り扱っております。
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1300
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ホイール寸法(mm) 外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27 材質(ホイール) 樹脂 耐荷重(kg) 30(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム) スチール 機高(mm) 52
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。 消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質 アセタール樹脂 M6
1個
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。 傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。 軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm) 26 材質 外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール トラスコ品番 819-9042 許容荷重(kg) 20 質量(g) 10 ボス幅(mm) 16 M6 適合コンベア TW-2607JL ホイール幅(mm) 7
1個
479 税込527
10日以内出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)10
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)15×150 ピッチ(mm) (ホイール)15 強度(kg) (ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) POM
1個
299 税込329
当日出荷

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 2400 ホイール直径(Φmm) 36 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm) 50 仕様 ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番 285-2403 質量(kg) 3 寸法A(mm) 25 ホイール幅(mm) 20
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質 ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg) 1/ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイール寸法(mm) 外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール) 樹脂 耐荷重(kg) 15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム) スチール 機高(mm) 52
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg) (ホイール)8 ホイール直径(Φmm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) 樹脂 適合シャフト M6ボルト ホイール幅(mm) 12
1個
719 税込791
翌々日出荷

ホイール寸法(mm) 外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25 材質 スチール 耐荷重(kg) 15(ホイール1個当たり) M6×38L 機高(mm) 51
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60S)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm) 16.7 ローラー幅(mm) 45
1本
8,030 税込8,833
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ホイール寸法(mm) 外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール) ポリアセタール樹脂 耐荷重(kg) 15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム) スチール(SPHC) 機高(mm) 51
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホイール寸法(mm) 外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25 材質(ホイール) 樹脂 耐荷重(kg) 15(ホイール1個当たり) M6×38L 材質(フレーム) スチール 機高(mm) 53
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)15
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)