- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 樹脂取手のおすすめ人気ランキング
樹脂取手のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新1,818件の「樹脂取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持ちやすい 取っ手」、「耐熱取っ手」、「取手」などの商品も取り扱っております。
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質
PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色
ブラック
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
103
仕上
黒色
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等
材質
PET
質量(g)
17.5
難燃性
UL規格94HB
垂直許容荷重(N[kgf])
45[4.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質
ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)
16~22
ねじ寸法
B1 4×30
ねじ深さ(mm)
15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品
トラス小ねじ4×28 2本
材質
ABS樹脂
全長(mm)
80
全高(mm)
28
全長L(mm)
80
ねじ寸法
M4×28
取付ピッチ(mm)
70
ねじ深さ(mm)
11
用途扉用取手
材質
ABS樹脂[ABS]
色
ブラック
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)
max80 min-20
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
38
質量(g)
50
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途各種機器、設備など。
材質
樹脂ナイロン
色
黒
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
12日以内出荷
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。
用途車両、特装車、機械など
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボ
寸法(mm)
図面通り
RoHS指令(10物質対応)
対応