- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 機器の足のおすすめ人気ランキング
機器の足のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新208件の「機器の足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック脚」、「チルトレッグ」、「プラスチック 足」などの商品も取り扱っております。
底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
オーディオ機器用として最適です。
材質
ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA
入数
4/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
オーディオ機器用として最適です
材質
ABS(UL94HB)/アルミ/EVA
寸法A(mm)
25
入数
4/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。
オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
仕様
色移行しない材質です
材質
エラストマ
色
ブラック
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(本体)
B(黒)
他のゴムの約10倍の制振性!
用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
11
耐荷重(kg)
10(4個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(4個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色
黒色
硬度
65°±5°
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
合成ゴム
色
黒
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
-
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト止タイプのゴム足です。
10Φ~38Φの各サイズがあります。
材質
合成ゴム
色
黒
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質
SBR(非移行性)
色
グレー
種類
ゴム足
硬度
60°±5°
表面処理
(座金)3 価クロメート
材質(座金)
SPCC
移行汚染度
4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性